サクラクレパス
デザイン筆(フック)3本セット
絵の具含みが優れていますので、低0高学年で広い用途に使用できます。
穂先がまとまり、細い線・太い線・狭い面・広い面が3本で自由に描けます。
材質(本体)
軸:ABS / 穂先:馬毛・PBTの混毛
質量(g)
18.48
奥行(mm)
9
縦(mm)
315
横(mm)
35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80113900
EDF3-P
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください