サクラクレパス
デザイン筆(フック)3本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113900
品番
EDF3-P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
絵の具含みが優れていますので、低0高学年で広い用途に使用できます。
穂先がまとまり、細い線・太い線・狭い面・広い面が3本で自由に描けます。
材質(本体)
軸:ABS / 穂先:馬毛・PBTの混毛
質量(g)
18.48
奥行(mm)
9
縦(mm)
315
横(mm)
35