曜日別特売

水筆(フック)スタンダートサイズ 平筆

水筆(フック)スタンダートサイズ 平筆 - サクラクレパス

水タンク付きの筆なので筆洗が不要です
水タンクにはコンパクトサイズとスタンダードサイズの2種類があります(各穂先は共通です)
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです

材質(本体)
軸:ポリエチレン / 穂先:PA
質量(g)
7.65
奥行(mm)
13
縦(mm)
145
横(mm)
50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113805QFN-M
¥500
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする