サクラクレパス
水筆(フック)スタンダートサイズ 平筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113805
品番
QFN-M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
水タンク付きの筆なので筆洗が不要です
水タンクにはコンパクトサイズとスタンダードサイズの2種類があります(各穂先は共通です)
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです
材質(本体)
軸:ポリエチレン / 穂先:PA
質量(g)
7.65
奥行(mm)
13
縦(mm)
145
横(mm)
50