洗たくでおとせるふとふとマーカー6色(フック)
インキが衣服についても洗濯で落とせる水性マーカー。(生地・インキの色によってはおとしにくいものもある。) 幼児の手にあった太い軸・短寸のマーカーで、しっかり握ることができる。 食用顔料など安全性に配慮したインキを使用。 キャップは国際規格に適合した安全キャップを使っている。 【内容】あか、みどり、きいろ、あお、くろ、うすだいだい
- 材質(本体)
- 軸・キャップ・尾栓:PP / ペン先:ポリエステル繊維
- 質量(g)
- 189.93
- 奥行(mm)
- 30
- 縦(mm)
- 155
- 横(mm)
- 190
- 内容量
- 1個
絵具 の新着商品
カテゴリ
























