曜日別特売
MKL6-P 洗たくでおとせるふとふとマーカー6色(フック) サクラクレパス 80113568

洗たくでおとせるふとふとマーカー6色(フック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113568
品番
MKL6-P
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

インキが衣服についても洗濯で落とせる水性マーカー。(生地・インキの色によってはおとしにくいものもある。) 幼児の手にあった太い軸・短寸のマーカーで、しっかり握ることができる。 食用顔料など安全性に配慮したインキを使用。 キャップは国際規格に適合した安全キャップを使っている。 【内容】あか、みどり、きいろ、あお、くろ、うすだいだい

材質(本体)
軸・キャップ・尾栓:PP / ペン先:ポリエステル繊維
質量(g)
189.93
奥行(mm)
30
縦(mm)
155
横(mm)
190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする