Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット
キットには、Osmo Action 6 ユーティリティフレーム、コールドシュー シャッターボタン、コールドシュー カバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれており、グリップの快適さを高め、ボタン操作をより簡単にします。
- セット内容
- Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1
・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン × 1
・Osmo Action 6 コールドシュー カバー × 1
・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ × 1
・Osmo リストランヤード ×1
※内容物は予告なく変更になる場合があります。 - 寸法(mm)
- Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:85.2×33×56.3 (長さ×幅×高さ)
・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:92.3×58.2×9.3 (長さ×幅×高さ)
・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:23.7×19×4.5 (長さ×幅×高さ)
・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:56.5×66.8×33.2 (長さ×幅×高さ) - 質量(g)
- Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:73.3
・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:25.9
・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:4.7
・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:131.7
- 内容量
- 1個
注意
※1. 使用前にロックラッチがしっかり取り付けられていることを確認してください。※2. 水中や水没状態では使用しないでください。
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ