川島商事
ドライメッシュボタンダウンポロシャツ(ポケット付き)
ビジネスシーンにもオススメのボタンダウン仕様。身体に触れる裏側の綿素材が汗を吸収し、表側のポリエステルカノコ生地が汗を発散させる構造で、適度な通気性と着心地の良さを実現しました。
仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
身幅(cm)
選択してください
46
49
52
55
58
62
身丈(cm)
選択してください
62
65
70
74
78
81
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80103515
15870
ホワイト
LL
58
78
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80103689
15870
ネイビー
3L
62
81
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80103777
15870
ネイビー
L
55
74
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80103935
15870
ホワイト
SS
46
62
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80103978
15870
ネイビー
S
49
65
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80103987
15870
ブラック
M
52
70
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104145
15870
ネイビー
LL
58
78
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104188
15870
ブラック
LL
58
78
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104398
15870
ホワイト
M
52
70
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104407
15870
ホワイト
S
49
65
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104511
15870
ホワイト
3L
62
81
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104556
15870
ブラック
S
49
65
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104608
15870
ネイビー
M
52
70
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104617
15870
ブラック
L
55
74
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104748
15870
ブラック
3L
62
81
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104906
15870
ホワイト
L
55
74
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104949
15870
ブラック
SS
46
62
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
80104967
15870
ネイビー
SS
46
62
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください