川島商事
ドライメッシュボタンダウンポロシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
SS
3L
L
LL
M
S
SS
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80104967
品番
15870
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ビジネスシーンにもオススメのボタンダウン仕様。身体に触れる裏側の綿素材が汗を吸収し、表側のポリエステルカノコ生地が汗を発散させる構造で、適度な通気性と着心地の良さを実現しました。
色
ネイビー
サイズ
SS
身幅(cm)
46
身丈(cm)
62
仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%