曜日別特売

ドライメッシュポロシャツ

ドライメッシュポロシャツ - 川島商事

肌触り・吸水速乾性を兼ね備えたすぐれもの。スポーツ・ユニフォームなど様々なシーンに対応します。身体に触れる裏側の綿素材が汗を吸収し、表側のポリエステルカノコ生地が汗を発散させる構造で、適度な通気性と着心地の良さを実現しました。

仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%
内容量
1枚
全96種類を絞り込む
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8010339115851ホワイト4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010340015851オレンジ3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010341815851ロイヤルブルーS4966
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010342715851グレーL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010343615851イエローM5270
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010344515851ブラック4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010347015851ロイヤルブルーL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010348815851ネイビーLL5878
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010350615851ソフトピンク3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010354915851ロイヤルブルーLL5878
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010357615851ホワイトS4966
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010358515851サックス3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010361015851アップルグリーンS4966
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010361915851ソフトピンクM5270
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010362815851ロイヤルブルー3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010363715851グリーン4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010365515851レッドSS4560
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010369815851ネイビーM5270
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010372515851オレンジ5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010374115851ホワイトLL5878
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010375015851オレンジ4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010376815851ソフトピンク4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010378615851レッドL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010379515851ロイヤルブルー4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010382015851グレーS4966
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010382915851グレー4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010383815851オレンジSS4560
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010384715851ホワイトL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010385615851ブラックL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010386515851ブラック3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010389015851イエロー3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010389915851アップルグリーン4L6683
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010391715851ソフトピンクL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010395115851ホワイト3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010396015851イエローLL5878
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010399615851ホワイトM5270
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010402115851サックスM5270
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010403915851イエローSS4560
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010404815851レッドS4966
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010406615851ソフトピンクLL5878
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010407515851サックスS4966
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010410015851ソフトピンクS4966
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010413615851ブラック5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8010416115851サックスL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010417015851グリーンM5270
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010417915851ロイヤルブルーM5270
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010420615851グレー3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010421515851イエローL5574
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010423115851アップルグリーン3L6281
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8010424015851サックス5L7083
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする