曜日別特売
15851 ドライメッシュポロシャツ 川島商事 80103506

ドライメッシュポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ソフトピンク
サイズ3L
内容量1枚注文コード80103506品番15851
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

肌触り・吸水速乾性を兼ね備えたすぐれもの。スポーツ・ユニフォームなど様々なシーンに対応します。身体に触れる裏側の綿素材が汗を吸収し、表側のポリエステルカノコ生地が汗を発散させる構造で、適度な通気性と着心地の良さを実現しました。

色
ソフトピンク
サイズ
3L
身幅(cm)
62
身丈(cm)
81
仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする