Even R1 専用サイジングキット
Even Realities Even R1 専用サイジングキット 独自サイズ 6-15号 全10個入
- 用途
- 「Even R1 スマートリング」本体をご購入いただく前に、 まず 「専用サイジングキット」をご購入いただき、リングサイズの採寸をお願いいたします。リングはサイズが適切でない場合、装着感だけでなく 健康データの計測精度にも影響します。専用サイジングキットでサイズを確認した後、最適なサイズの Even R1 スマートリング本体をご注文ください。
- 仕様
- Even R1 サイズの選び方:Even R1をご購入いただく際は、リングサイズを確定する前に指のサイズを確認することをおすすめします。Even R1のサイズは一般的なUSリングサイズとは異なる独自規格のため、普段のリングサイズをそのまま参考にすることはできません。また、指のサイズは日中と夜間の血流や体温変化、運動による体液分布、食事後のむくみ、利き手の使用頻度などにより変化します。こうした理由から、Even R1を初めて購入される場合は「専用サイジングキット(Free Sizing Kit)」の利用をおすすめしています。適切なサイズを選ぶことは、データ計測の精度、装着時の快適さ、製品体験に大きく影響します。
- 適合
- 理想のフィットを見つける方法:サイジングキットには複数のプラスチック製サイズリングが含まれています。これらはサイズ確認用のため、実際のEven R1の素材・質量・仕上げとは異なります。Evenのサイズは独自規格のため、他ブランドやUSサイズとは一致しません。普段のリングサイズが分かっている場合でも、必ずサイジングキットで試着してください。他のリングを使ってサイズを測ることはおすすめしません。
- その他
- 装着する指について:Even R1は基本的にどの指にも装着できますが、センサー精度の観点から人差し指への装着を推奨しています。また、Even G2は基本的に親指でリングを操作する設計のため、人差し指に装着すると最も自然に操作できます。右手(利き手)に装着すると、箸や日常動作への干渉や、物に触れた際の誤操作が起こりやすい場合があります。そのため、利き手ではない側の人差し指への装着がもっともおすすめです。人差し指が難しい場合は、中指や薬指でも使用できます。両手の複数の指で試し、もっとも自然で快適な指を選んでください。
- 内容量
- 1箱
注意
※アプリの機能・表示内容・仕様は、アップデート等により予告なく変更される場合があります。※本製品およびアプリの機能は医療機器ではありません。病気の診断、治療、予防、または医療目的での使用を意図したものではありません。
健康器具・機器 の新着商品
カテゴリ