直流バッテリー溶接機
従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要。
そこでキシデンは1本で36Vのバッテリー溶接機を作りました。
1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。
もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型(シールド)バッテリー搭載です!
- 質量(kg)
- 57
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 入力電圧(V)
- 100
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 340×530×240
- 定格入力(kVA)
- 1.5
- 冷却方式
- 強制冷却
- 適合溶接棒(mm)
- 2.6 / 3.2
- 定格使用率(%)
- 20~40
- 充電方式
- 定電流定電圧充電方式
- 定格出力(A)
- 150
- 内容量
- 1台
注意
※溶接コード(2次線)は付属しておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ



























