BW-155BXR 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114241

BW-155BXR 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114241
BW-155BXR 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114241
BW-155BXR 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114241
BW-155BXR 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114241

直流バッテリー溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80114241
品番
BW-155BXR
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要。
そこでキシデンは1本で36Vのバッテリー溶接機を作りました。
1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。
もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型(シールド)バッテリー搭載です!

質量(kg)
57
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×530×240
定格入力(kVA)
1.5
冷却方式
強制冷却
適合溶接棒(mm)
2.6 / 3.2
定格使用率(%)
20~40
充電方式
定電流定電圧充電方式
定格出力(A)
150
注意
※溶接コード(2次線)は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする