マグサンドIフック

マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下マグサンドIフック - ジョー・プリンス竹下

・挟んで取り付けるマグネットフックです。ガラス、プラスチック、木など、マグネットがつかないものにも取り付けできます。
・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。
・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。

用途
壁掛け収納
材質
シリコンゴム+ネオジム磁石+ABS樹脂(ABS)
取付板厚(mm)
~5
内容量
1個
注意
※・挟む対象の素材や厚みによって許容荷重は異なります。(参考値:ガラス厚5mmで許容荷重は0.5kgf)
※・取付面の汚れや異物を十分にとってから取り付けて下さい。特にガラス面では、ひび・割れ・キズ・欠け等がないことを確認して下さい。
※・耐熱温度:80℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80116395L-388-WHホワイト白色+グレー色
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
L-388-WH梱包画像 ※予告なく変更する場合があります。80116438L-388-BKブラック黒色
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする