曜日別特売

建築用シャープペン

建築用シャープペン - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン - BOSCH(ボッシュ)

頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。
折れにくい2.8mmの極太芯採用。
紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。
キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。
強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。

用途
素材への書き込み・マーキング作業
本体寸法(mm)
19×147×15
芯径(mm)
2.8
芯硬度
HB
芯色
ブラック
内容量
1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801151351600A032V2
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする