曜日別特売
1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135
1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135
1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135
1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135
1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135
1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135
1600A032V2 建築用シャープペン BOSCH(ボッシュ) 80115135

建築用シャープペン1600A032V2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80115135
品番
1600A032V2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。
折れにくい2.8mmの極太芯採用。
紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。
キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。
強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。

用途
素材への書き込み・マーキング作業
本体寸法(mm)
19×147×15
芯径(mm)
2.8
芯硬度
HB
芯色
ブラック
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする