曜日別特売

建築用シャープペン替え芯ブラック6本入

建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 - BOSCH(ボッシュ)建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。

用途
素材への書き込み・マーキング作業
寸法(mm)
【替え芯ケース】128×30×8
芯径(mm)
2.8
芯硬度
HB
芯色
ブラック
内容量
1袋
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801151171600A032UU
¥800
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする