曜日別特売
1600A032UU 建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A032UU 建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115117
1600A032UU 建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115117
1600A032UU 建築用シャープペン替え芯ブラック6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115117

建築用シャープペン替え芯ブラック6本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
80115117
品番
1600A032UU
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。

用途
素材への書き込み・マーキング作業
寸法(mm)
【替え芯ケース】128×30×8
芯径(mm)
2.8
芯硬度
HB
芯色
ブラック
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする