ワイドモニター PRO-MP341CQW-E12
・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター
・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能なUWQHD(3,440×1,440)解像度
・肉眼に近い自然な湾曲率で目の疲れを軽減
・リフレッシュレート120Hzの滑らかな映像表示で目に優しい
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面
・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目に優しい
・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能
・PIP/PBP機能による効率的なマルチタスク環境
・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能
・HDR対応により、リアルな表現が可能
・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ
・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
- 付属品
- DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
- サイズ(inch)
- 34
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 約7.1
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約810×237×470
- コントラスト比
- 3500:1
- 輝度
- 300
- 解像度
- UWQHD(3440×1440)
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- 電源タイプ
- 電源内蔵型
- アスペクト比
- 21:9
- 入出力端子
- HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4a×1、ヘッドホン出力×1
- パネル駆動方式
- VA
- 最大表示色
- 約10億7300万色
- 内容量
- 1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,150/税込¥1,265 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,400/税込¥2,640 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































