ケイズバスケット 中
贈答用盛りカゴです。
- 材質
- 柳
- 長さ(mm)
- 380
- 幅(mm)
- 320
- 質量(g)
- 277
- 全高(mm)
- 330
- 深さ(mm)
- 115
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ




















