ワンタッチ冷しカゴ(手付・紫) 中
お見舞いなどの贈答用フルーツ盛りカゴです。
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、手:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル
- 長さ(mm)
- 217
- 幅(mm)
- 132
- 質量(g)
- 31
- 全高(mm)
- 175
- 深さ(mm)
- 35
- 内容量
- 1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ




















