ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 B5デスク
開きが良くて記入しやすいリング製本。たっぷり書けるB5サイズ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】上質紙・160ページ
本体質量(g)
455
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
200×265×14
寸法(横×縦)(mm)
【本文】182×250
材質(表紙)
PVCレザー
製本
リング綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80115415
BU-1200-27D
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください