曜日別特売
BU-1200-27D ビジネスダイアリー 2027 B5デスク ナカバヤシ 80115415

BU-1200-27D ビジネスダイアリー 2027 B5デスク ナカバヤシ 80115415
BU-1200-27D ビジネスダイアリー 2027 B5デスク ナカバヤシ 80115415

ビジネスダイアリー 2027 B5デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80115415
品番
BU-1200-27D
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

開きが良くて記入しやすいリング製本。たっぷり書けるB5サイズ

用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】上質紙・160ページ
本体質量(g)
455
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
200×265×14
寸法(横×縦)(mm)
【本文】182×250
材質(表紙)
PVCレザー
製本
リング綴じ製本・差し込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする