ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 スタンダード
ポケットサイズのスタンダードなモデル
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙(薄青)・200ページ
本体質量(g)
109
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×145×10
寸法(横×縦)(mm)
【本文】85×140
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80115598
BU-500-27OR
オレンジ
¥
930
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
80115650
BU-500-27B
ブルー
¥
930
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
80115799
BU-500-27D
ブラック
¥
930
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください