ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色
ブラック
注文コード
80115799
品番
BU-500-27D
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ポケットサイズのスタンダードなモデル
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
色
ブラック
仕様
【本文】手帳用紙(薄青)・200ページ
本体質量(g)
109
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×145×10
寸法(横×縦)(mm)
【本文】85×140
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式