ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 ポケット
コンパクトな見開き1週間タイプ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙・176ページ
本体質量(g)
60
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
70×113×10
寸法(横×縦)(mm)
【本文】65×108
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80115668
BU-351-27D
¥
720
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください