ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 ポケット
BU-351-27D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
80115668
品番
BU-351-27D
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
コンパクトな見開き1週間タイプ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙・176ページ
本体質量(g)
60
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
70×113×10
寸法(横×縦)(mm)
【本文】65×108
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式