ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 レフトA6 ブラック
持ち運びやすく、書きやすいA6サイズ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙(白)・192ページ(しおり2本付)
本体質量(g)
141
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
110×154×13
寸法(横×縦)(mm)
【本文】105×148
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80115361
BU-A601C-27D
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください