ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 レフトA6 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
80115361
品番
BU-A601C-27D
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
持ち運びやすく、書きやすいA6サイズ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙(白)・192ページ(しおり2本付)
本体質量(g)
141
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
110×154×13
寸法(横×縦)(mm)
【本文】105×148
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式