曜日別特売

ビジネスダイアリー 2027 天開きミニ

ビジネスダイアリー 2027 天開きミニ - ナカバヤシビジネスダイアリー 2027 天開きミニ - ナカバヤシ

Yシャツの胸ポケットにも入るミニサイズ。スマートフォンのお供にも◎

用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙(白)・64ページ
本体質量(g)
27
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
68×108×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】65×104
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・貼付け式
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80116070BU-250-27D
¥420
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする