曜日別特売
BU-250-27D ビジネスダイアリー 2027 天開きミニ ナカバヤシ 80116070

BU-250-27D ビジネスダイアリー 2027 天開きミニ ナカバヤシ 80116070
BU-250-27D ビジネスダイアリー 2027 天開きミニ ナカバヤシ 80116070

ビジネスダイアリー 2027 天開きミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80116070
品番
BU-250-27D
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

Yシャツの胸ポケットにも入るミニサイズ。スマートフォンのお供にも◎

用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙(白)・64ページ
本体質量(g)
27
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
68×108×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】65×104
材質(表紙)
PVCレザー
製本
アジロ綴じ製本・貼付け式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする