ナカバヤシ
ビジネスダイアリー 2027 月間レフト
ポケットサイズの一月毎に週間ページが入るタイプ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
仕様
【本文】手帳用紙(白)・192ページ(しおり2本付)
本体質量(g)
114
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×145×13
寸法(横×縦)(mm)
【本文】85×140
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80115589
BU-001M-27N
ネイビー
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
80115905
BU-001M-27D
ブラック
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください