曜日別特売
BU-001M-27D ビジネスダイアリー 2027 月間レフト ナカバヤシ 80115905

BU-001M-27D ビジネスダイアリー 2027 月間レフト ナカバヤシ 80115905
BU-001M-27D ビジネスダイアリー 2027 月間レフト ナカバヤシ 80115905

ビジネスダイアリー 2027 月間レフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
ブラック
注文コード
80115905
品番
BU-001M-27D
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ポケットサイズの一月毎に週間ページが入るタイプ

用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
ブラック
仕様
【本文】手帳用紙(白)・192ページ(しおり2本付)
本体質量(g)
114
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×145×13
寸法(横×縦)(mm)
【本文】85×140
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする