曜日別特売

ロジカルダイアリー2027カバータイプH B6

ロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプH B6 - ナカバヤシ

ノートページがたっぷりのマンスリーです。

用途
PVCカバー付きB6サイズのロジカルダイアリー。
仕様
【本文】上質紙・112ページ(しおり紐1本付)
サイズ
B6
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
134×188×8
寸法(横×縦)(mm)
【本文】128×182
材質(表紙)
PVCシート
製本
糸かがり綴じ製本・差し込み式
内容量
1冊
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NSV-B602H-27Y 8011593080115930NSV-B602H-27Yイエロー
¥1,000
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
NSV-B602H-27P 8011611580116115NSV-B602H-27Pピンク
¥1,000
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする