ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2027カバータイプH B6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色
ピンク
注文コード
80116115
品番
NSV-B602H-27P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ノートページがたっぷりのマンスリーです。
用途
PVCカバー付きB6サイズのロジカルダイアリー。
色
ピンク
仕様
【本文】上質紙・112ページ(しおり紐1本付)
サイズ
B6
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
134×188×8
寸法(横×縦)(mm)
【本文】128×182
材質(表紙)
PVCシート
製本
糸かがり綴じ製本・差し込み式