曜日別特売

ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ - ナカバヤシロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ - ナカバヤシロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ - ナカバヤシロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ - ナカバヤシ

裏面も可愛いキャラクターデザイン!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途
ロジカルノートタイプのスケジュール帳! アイムドラえもんの表紙デザイン。
仕様
【本文】上質紙・64ページ
色
アイムドラえもん
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本
内容量
1冊
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80115467NS-B602-27SDA1B677128×182×4【本文】128×182
¥640
¥519
¥571(税込)
4日以内出荷
80116307NS-A502-27SDA1A597148×210×4【本文】148×210
¥660
¥529
¥582(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする