曜日別特売
NS-B602-27SDA1 ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ 80115467

NS-B602-27SDA1 ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ 80115467
NS-B602-27SDA1 ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ ナカバヤシ 80115467

ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズB6
内容量1冊注文コード80115467品番NS-B602-27SDA1
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

裏面も可愛いキャラクターデザイン!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途
ロジカルノートタイプのスケジュール帳! アイムドラえもんの表紙デザイン。
サイズ
B6
本体質量(g)
77
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
128×182×4
寸法(横×縦)(mm)
【本文】128×182
仕様
【本文】上質紙・64ページ
色
アイムドラえもん
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする