マイクロソフト
Surface Pro 13 インチ (第 12 世代) - Intel Copilot+ PC
ディスプレイ
13インチ
OS
Windows 11 Home
内容量
1台
全9種類を絞り込む
メモリー
16GB
32GB
64GB
使用CPU
Core Ultra 5
Core Ultra 7
SSD
1TB
256GB
512GB
色
ブラック
プラチナ
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
メモリー
使用CPU
SSD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80116456
EP2-55230
プラチナ
16GB
Core Ultra 5
512GB
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116481
EP2-55295
プラチナ
16GB
Core Ultra 7
512GB
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116490
EP2-55279
プラチナ
16GB
Core Ultra 7
256GB
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116508
EP2-48803
ブラック
16GB
Core Ultra 5
256GB
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116526
EP2-54708
プラチナ
64GB
Core Ultra 7
1TB
オープン
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116560
EP2-54676
プラチナ
16GB
Core Ultra 5
256GB
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116691
EP2-48871
ブラック
16GB
Core Ultra 7
256GB
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116806
EP2-54692
プラチナ
32GB
Core Ultra 7
512GB
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80116849
EP2-55182
プラチナ
32GB
Core Ultra 5
256GB
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません