マイクロソフト
Surface Pro 13 インチ (第 12 世代) - Intel Copilot+ PC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
メモリー・使用CPU・SSD
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
メモリー
16GB
使用CPU
Core Ultra 7
SSD
256GB
注文コード
80116490
品番
EP2-55279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
色
プラチナ
メモリー
16GB
使用CPU
Core Ultra 7
SSD
256GB
ディスプレイ
13インチ
OS
Windows 11 Home
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません