【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ

【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ - マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ - マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ - マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ - マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ - マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ - マイクロソフト
色
プラチナ
メモリー
16GB
使用CPU
Snapdragon X Plus
キーボード
英語レイアウトキーボード
ストレージ
512GB
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80116596EP2-32816
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする