EP2-32816 【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ マイクロソフト 80116596

EP2-32816 【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ マイクロソフト 80116596
EP2-32816 【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ マイクロソフト 80116596
EP2-32816 【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ マイクロソフト 80116596
EP2-32816 【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ マイクロソフト 80116596
EP2-32816 【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ マイクロソフト 80116596
EP2-32816 【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ マイクロソフト 80116596

【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80116596
品番
EP2-32816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
色
プラチナ
メモリー
16GB
使用CPU
Snapdragon X Plus
キーボード
英語レイアウトキーボード
ストレージ
512GB

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする