アスベスト廃棄物袋・結束バンドセット
黄色と透明のアスベスト廃棄物袋と結束バンドをセットにしています。
必要な資材をまとめてそろえられるため、作業準備の手間を減らせます。
「注意 アスベスト廃棄物」の表記入り内袋を採用した分別・保管管理に役立つ製品です。
アスベスト廃棄物処理をスムーズに進めたい現場におすすめの商品です。
- 用途
- アスベストの廃棄用。
ポリエチレン製の袋とナイロン製結束バンドを組み合わせたアスベスト廃棄物処理用。
内袋10枚・外袋10枚・結束バンド10本がそろった作業現場向けのセット用。
- 仕様
- 片面印刷
- セット内容
- 内袋(黄)×10枚、外袋(透明)×10枚、結束バンド×10本
- 材質
- 袋:ポリエチレン、結束バンド:ナイロン
- 色
- (内袋)黄、(外袋)透明
- 表示内容
- 注意 アスベスト廃棄物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1組(10枚)
注意
※内袋と外袋で二重に密封してください。(地域で条例等の規制がある場合は、そちらに基づき処理してください。)ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ




























