曜日別特売
033132 アスベスト廃棄物袋・結束バンドセット 日本緑十字社 80121451

アスベスト廃棄物袋・結束バンドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(10枚)
トラスコ品番
733-6990
注文コード
80121451
品番
033132
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

黄色と透明のアスベスト廃棄物袋と結束バンドをセットにしています。
必要な資材をまとめてそろえられるため、作業準備の手間を減らせます。
「注意 アスベスト廃棄物」の表記入り内袋を採用した分別・保管管理に役立つ製品です。
アスベスト廃棄物処理をスムーズに進めたい現場におすすめの商品です。

用途
アスベストの廃棄用。
ポリエチレン製の袋とナイロン製結束バンドを組み合わせたアスベスト廃棄物処理用。
内袋10枚・外袋10枚・結束バンド10本がそろった作業現場向けのセット用。
トラスコ品番
733-6990
寸法(mm)
外袋:850×650×0.15、内袋:850×650×0.15
仕様
片面印刷
セット内容
内袋(黄)×10枚、外袋(透明)×10枚、結束バンド×10本
材質
袋:ポリエチレン、結束バンド:ナイロン
色
(内袋)黄、(外袋)透明
表示内容
注意 アスベスト廃棄物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※内袋と外袋で二重に密封してください。(地域で条例等の規制がある場合は、そちらに基づき処理してください。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする