シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付

シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付 - CoolHeatシリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付 - CoolHeat

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。
対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
K熱電対付です。

電圧(V)
100
連続使用温度(℃)
200
リード線長さ(mm)
【K熱電対】1000
発熱密度(W/cm2)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※リード線取り出し部には圧力をかけられません。
※単品で温度制御はできません。温調器に接続してご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全78種類を絞り込む
電力(W)
幅(mm)
長さ(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80119920SRM1-SK300100100300180
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119929SRM1-SK250200200250300
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119938SRM1-SK100300300100180
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119956SRM1-SK250600600250900
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119965SRM1-SK250150150250225
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119990SRM1-SK250350350250525
¥22,100
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80119999SRM1-SK200600600200720
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120008SRM1-SK200400400200480
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120035SRM1-SK2000505020060
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120069SRM1-SK150300300150270
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120078SRM1-SK15010010015090
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120087SRM1-SK300400400300720
¥29,600
¥28,980
¥31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120096SRM1-SK0501501505045
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120121SRM1-SK10010010010060
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120148SRM1-SK2508008002501200
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120191SRM1-SK200450450200540
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120200SRM1-SK100600600100360
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120261SRM1-SK200700700200840
¥31,600
¥30,980
¥34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120279SRM1-SK150400400150360
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120297SRM1-SK3008008003001440
¥41,800
¥40,980
¥45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120306SRM1-SK300250250300450
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120331SRM1-SK150250250150225
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120340SRM1-SK05035035050105
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120349SRM1-SK300150150300270
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120358SRM1-SK1500505015045
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120367SRM1-SK250100100250150
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120455SRM1-SK1000505010030
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120471SRM1-SK250300300250450
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120480SRM1-SK05040040050120
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120489SRM1-SK100400400100240
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120507SRM1-SK250500500250750
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120525SRM1-SK150500500150450
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120550SRM1-SK0503003005090
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120559SRM1-SK150700700150630
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120568SRM1-SK2500505025075
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120577SRM1-SK300500500300900
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120586SRM1-SK150800800150720
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120638SRM1-SK05060060050180
¥15,700
¥14,980
¥16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120699SRM1-SK200100100200120
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120717SRM1-SK300350350300630
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120726SRM1-SK100700700100420
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120751SRM1-SK05050050050150
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120760SRM1-SK150350350150315
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120769SRM1-SK150200200150180
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120796SRM1-SK0502502505075
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120821SRM1-SK0501001005030
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120839SRM1-SK3006006003001080
¥35,200
¥34,980
¥38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120848SRM1-SK100350350100210
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120866SRM1-SK10015015010090
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80120891SRM1-SK250400400250600
¥25,600
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする