曜日別特売

PGYTECH クイックコネクタースリム セット

PGYTECH クイックコネクタースリム セット - PGYTECHPGYTECH クイックコネクタースリム セット - PGYTECHPGYTECH クイックコネクタースリム セット - PGYTECHPGYTECH クイックコネクタースリム セット - PGYTECH

PGYTECH独自のクイックリリースバックル スリムにより、片手でカメラの着脱が可能。シーンに応じて柔軟に対応。
デッドポイント機構により、安全性と信頼性を確保。
多層編組の超高分子量ポリエチレン素材ロープを採用し、高い耐摩耗性と耐久性を実現。耐荷重は最大30kg。
各ブランドの純正カメラストラップに対応。
確実で安定したスムーズな接続
ポジティブロック機構による確実な固定 ロック後はクイックビーズがあらゆる方向からの力に対して不意の脱落を防止。
片手操作で1秒装着
ダイニーマ®ファイバーランヤード 高耐荷重設計 同重量比で鋼の最大15倍の引張強度を持ち、高い耐引裂性と耐久性を実現。
安全性を高める多層構造 摩耗の状態を目で確認できる設計。
黄色の内層が露出した場合は、カメラの安全確保のため速やかに交換してください。
ダイニーマ®18本編みファインコードストラップ 同等の耐荷重を保ちながら、より細く柔軟な設計を実現。
多くのカメラに直接装着可能。金属製バックル付属で対応機種の幅を拡張。
使い勝手を高めるディテール設計 ボール形状クイックビーズ(左):あらゆる角度から装着可能。従来ストラップの回転によるズレを防ぎ、安定したフィット感を実現。PA+GFプラスチック製クイックコネクター(右):高強度かつ滑らかなラウンドエッジで、傷を防ぎ機材を保護。

セット内容
クイックリリースバックル スリム ×2、クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2
材質
強化ナイロン、超高分子量ポリエチレン
寸法(mm)
バックル:30×15×12
耐荷重(kg)
30
本体質量(g)
7.6
対応機種
カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップ
コード径(Φmm)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80151438P-CB-642
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする