DJI SDR Transmission 2
DJI SDR Transmission 3は、干渉耐性の強化、画質の向上、さらなるレンジ拡大によってSDR技術を発展させます。混雑した現場でも、高ビットレートかつ低遅延のフィードを維持します。TX/RXを切り替え可能なトランシーバーデザインとRoninシリーズとの互換性により、コンパクトで軽量なフォームファクターでプロレベルの性能を実現します。
- 内容量
- 1セット
注意
※1. 最適なワイヤレス伝送のために、同じエリアで同時に操作するトランスミッターは5台以下にすることをお勧めします。DJI SDR Transmission 2は、他のDJI映像伝送製品との相互接続には対応していません。※2. チャンネルモードが「自動」に設定されている場合、Auto Channel 2.0が有効になります。
※3. 対応機種には、DJI RS 5、RS 4、RS 4 Pro、RS 3 Pro、Ronin 2、およびMaster Wheelsが含まれます。注意事項:Ronin 2またはMaster Wheelsと併用する場合は、DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C to 4-pin/別売)が必要です。RS 4、RS 4 Pro、または RS 3 Pro と併用する場合は、DJI SDR Transmission 2 ジンバル制御ケーブル(USB-C to CAN/別売)が必要です。
カメラアクセサリ の新着商品
液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH (表面用 / 背面用 2枚セット) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498カテゴリ