TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー シルバー
仕事をもっとスマートに
思考整理 | AI文字起こし | 翻訳 | タスク管理
- 備考
- 録音データは一度DingTalkアプリに同期(転送)後、MP3 / WAV形式へ変換して書き出し・共有可能
(ストレージ)一部容量はシステム利用のため、実際の空き容量は表示容量より少なくなります - 対応
- 【リアルタイム翻訳】8ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語)
【同時通訳】21ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、スペイン語[スペイン・アルゼンチン・メキシコ]、ポルトガル語[ポルトガル・ブラジル]、ベトナム語、イタリア語、アラビア語、ポーランド語、フィリピン語、マレー語)
方言認識:31種対応
- 付属品
- マグネット式メタルリング
- 質量(g)
- 40.8
- モーター
- バイブレーションモーター
- 使用チップ
- BES2800(6nm AIオーディオチップ)
- 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
- 60 × 91.6 × 3.8
- マイクロホン
- 全指向性マイク5基+骨伝導マイク1基
- 機能
- インジケーターランプ、録音ボタン、クラウド連携:アプリ連携時にクラウドへ自動バックアップ・同期可能
- バッテリー
- 660mAh(約1.5時間でフル充電)
- 充電時間
- 約1.5時間(0%から100%まで)
- ディスプレイ
- 0.95インチ カラー高精細ディスプレイ
- 録音時間
- 最大連続約45時間
- バッテリー容量(mAh)
- 660
- 充電方式
- Type-C充電
- 録音方式
- (エクスポート形式)MP3 / WAV
- 操作キー
- AI音声キー
- Bluetooth
- Bluetooth 5.0+
- 待機時間
- 最大約60日間
- ケース
- マグネット式ケース付属
- Wi-Fi
- 2.4GHz / 5.0GHz
- 容量(GB)
- クラウドストレージ:10GB(DingTalkクラウド)
- ストレージ
- 64GB
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
オーディオ の新着商品
カテゴリ































