イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック

イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック - HACRAY(ハクライ)イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック - HACRAY(ハクライ)イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック - HACRAY(ハクライ)イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック - HACRAY(ハクライ)イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック - HACRAY(ハクライ)イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック - HACRAY(ハクライ)イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン CuffAir メタルブラック - HACRAY(ハクライ)

【耳をふさがない イヤーカフ型オープンイヤー】
イヤーカフ構造と柔軟なTPU素材により、耳にやさしくフィット。
圧迫感や違和感を抑え、長時間でも快適に使えます。
【11mm大口径ドライバーが生み出す立体サウンド】
11mm大口径ドライバーと最適化された音響設計により、迫力ある低音と広がりのある音場を実現。
音の奥行きまで感じられる、立体的で没入感の高いリスニング体験を提供します。
【音漏れを抑える特殊シリコーンカバー付き】
スピーカー部に専用シリコーンカバーを採用し、音の拡散を抑制。
音漏れを軽減しながら、音を耳へダイレクトに届けます。
オープンイヤーでありながら、電車やカフェなどの公共空間でも周囲を気にせず、音に集中できる設計。装着したままケース収納も可能です。
【誤動作を防ぐ物理ボタン】
クリック感のある物理ボタンにより、タッチ操作による誤操作を防止。運動中でも片手で快適に操作できます。
視認性に配慮した左右別カラーのボタンを採用。ひと目で判別しやすく、装着時や収納時の入れ間違いも防ぎます。
【しなやかにフィットする超極細形状記憶ワイヤー】
10,000回の拡張テストをクリアした直径0.6mmのニッケルチタン形状記憶ワイヤーを採用。
高品質なTPU素材とメタリックな質感が洗練された印象と上質な高級感を演出します。
【2台同時接続 マルチポイント対応】
スマートフォンとPCなど2台のデバイスを同時に接続可能。
シーンに応じてスムーズに切り替えでき、Bluetooth設定をその都度変更する手間を省きます。
【IPX4防滴でアクティブシーンにも対応】
汗や小雨にも対応するIPX4防滴仕様。通勤・通学からスポーツまで、シーンを選ばず安心して使えます。
【最大24時間再生のロングバッテリー】
イヤホン単体で約7時間、充電ケース併用で最大約24時間再生。
長時間の外出や移動でも安心して使用できます。

セット内容
イヤホン本体、充電ケース、シリコーンカバーセット、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
本体質量(g)
46
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W66.5×D28.5×H48.4
充電時間(時間)
約2,約2.5
バッテリー容量(mAh)
40(イヤホン)、320(充電ケース)
充電方式
USB Type-C
Bluetooth
対応
再生時間(時間)
(イヤホン単体):約7、(充電ケース併用時)約24※音量50%時
対応コーデック
AAC/SBC
内容量
1個
注意
※電源アダプタは付属していません。
※電源アダプタは日本で正式に発売されたものをご使用ください。
※ 使用時間は使用環境や再生音楽の種類により上下します。
※ 本製品は涼しく乾燥した場所に保管し、0~40℃の環境下でお使いください。
※ 付属の充電ケーブルで充電してください。
※ 電源アダプタは日本で正式に発売されたものをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80151298HR-OE01MB
¥4,445
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする