全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM
全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。
360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。
整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。
無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。
取手付きのため、持ち運びが簡単です。
オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。
- 用途
- 作業現場用に。
- 仕様
- 全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。
- トラスコ品番
- 718-5351
- 材質
- ハネ:アルミ
- 幅(mm)
- 630
- 高さ(mm)
- 620
- 奥行(mm)
- 280
- 電源(V)
- 100
- ハネ径(cm)
- 45
- 電源コード(m)
- 約2.5
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 80
- 風量調整
- 無段階
- 首振り
- 360°
- 内容量
- 1台
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
























![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096590-261005-02.jpg)